GDMY 808 IC8250 Spékané oboustranné břitové destičky pro drážkování a zapichování při soustružení

Artiklové číslo: 6404274
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6404274
    EAN / GTIN 7291075054330
    Číslo výrobce 6404274
    L-číslo L24100 8

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 27 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 27 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku