GIPI 2.39-1.20 IC808 Oboustranné přesné řezné destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a soustružení vybrání

Artiklové číslo: 6404269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404269
EAN / GTIN 7291075273953
Číslo výrobce 6404269
L-číslo L23940 1637

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku