PICCO R 050.6-15B IB55 Destičky osazené CBN pro vnitřní soustružení a srážení hran kalené oceli

Artiklové číslo: 6404192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404192
EAN / GTIN 7291075284508
Číslo výrobce 6404192
L-číslo L24030 536

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 6 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 5,3 mm, funkční délka (LF) 31,5 mm, dělicí délka Dmin 6 mm, efektivní délka (LU) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 31.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku