GITM 4.00K-0.20 IB20H Řezné destičky s CBN břitem pro upichování a zapichování při soustružení kalených železných obrobků.

Artiklové číslo: 6404168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6404168
    EAN / GTIN 7291075103700
    Číslo výrobce 6404168
    L-číslo L23940 1332

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek K
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku