MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Břitové destičky pro vnitřní drážkování při malých hloubkách řezu

Artiklové číslo: 6404029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404029
EAN / GTIN 7291075287028
Číslo výrobce 6404029
L-číslo L24030 192

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,1 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.2 mm
  • Profilová vzdálenost EY (PDY) 6.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku