GIQR 11-4.00-R200 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6403925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403925
EAN / GTIN 7291075303643
Číslo výrobce 6403925
L-číslo L23940 938

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.68 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů