GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení pro Dmin 11 mm.

Artiklové číslo: 6403923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403923
    EAN / GTIN 7291075232745
    Číslo výrobce 6403923
    L-číslo L23940 930

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.68 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku