Ráčna s jemným ozubením, 1/2 palce s vyhazovačem, prodloužení 290 mm

Artiklové číslo: 640385
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zyklop Hybrid Set
Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 280 mm - 505 mm
Počet břitů 72
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Číslo výrobce 05004095001

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu. S vyhazovačem.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Rozsah dodávky:

Ráčna s jemným ozubením s prodloužením 290 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku