PICCO R 050.7-35 IC908 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Artiklové číslo: 6403846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403846
EAN / GTIN 7291075086409
Číslo výrobce 6403846
L-číslo L24030 469

Popis

Popis:

Plné břitové destičky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 50 mm, Dmin oddělování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 34 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 34 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku