FGMA 840 IC07 WSP pro všeobecné použití.

Artiklové číslo: 6403738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403738
EAN / GTIN 7291075194517
Číslo výrobce 6403738
L-číslo L24100 83

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.8 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku