FTB 3510 IC08 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Artiklové číslo: 6403725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FORMTOOL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403725
EAN / GTIN 7291075191592
Číslo výrobce 6403725
L-číslo L23940 594

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, šířka řezu (CW) 35,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 35.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku