PICCO L 005.0.75-20 IC228 Břitové destičky s plným poloměrem pro soustružení vnitřních tvarů

Artiklové číslo: 6403530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403530
EAN / GTIN 7291075173901
Číslo výrobce 6403530
L-číslo L24030 50

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, poloměr rohu (RE) 0,75 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku