FGPA 6.00-3.00 IC20 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Artiklové číslo: 6403492
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403492
EAN / GTIN 7291075159974
Číslo výrobce 6403492
L-číslo L23940 1924

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,25 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 24.6 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku