TIP 2P14-BSPT IC08 Přesné broušené oboustranné závitové destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění plnoprofilových závitů BSPT (British Standard Pipe)

Artiklové číslo: 6403475
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403475
    EAN / GTIN 7291075159721
    Číslo výrobce 6403475
    L-číslo L23940 1858

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
    • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku