TIP 2P0.5-ISO IC08 Přesně broušené oboustranné plnoprofilové řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění metrických závitů ISO

Artiklové číslo: 6403458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403458
    EAN / GTIN 7291075159912
    Číslo výrobce 6403458
    L-číslo L23940 1810

    Popis

    Opis:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

    Cecha szcz.:

    • Corner Radius (RE) 0.08 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Cutting Edge Length (L) 15.3 mm
    • Cutting Width (CW) 2.4 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Thread Pitch (TP) 0.5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku