GEPI 2.00-1.00UL IC08 Oboustranné přesné řezné destičky pro vnitřní drážkování

Artiklové číslo: 6403391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403391
EAN / GTIN 7291075158335
Číslo výrobce 6403391
L-číslo L23940 1732

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 10 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku