GEPI 1.20-0.00 IC08 Oboustranně slinuté břitové destičky pro vnitřní zapichování

Artiklové číslo: 6403379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403379
    EAN / GTIN 7291075273649
    Číslo výrobce 6403379
    L-číslo L23940 1671

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek FT
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 10 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku