GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky s 55° částečným profilem a utvařečem třísek pro minimální průměr otvoru 11,5 mm.

Artiklové číslo: 6403361
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6403361
    EAN / GTIN 7291075158373
    Číslo výrobce 6403361
    L-číslo L23940 1633

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,5 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 10 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.54 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.47 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 54 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 10 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku