TIP 2P27-NPT IC908 Přesně broušené oboustranné závitové destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění plnoprofilových závitů NPT

Artiklové číslo: 6403323
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403323
    EAN / GTIN 7291075159622
    Číslo výrobce 6403323
    L-číslo L23940 220

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
    • Pocet závitu na palec (TPI) 27 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku