TIP 2MT-0.14 IC908 Přesně broušené oboustranné destičky s částečným profilem 60° a s utvářečem třísek pro soustružení závitů

Artiklové číslo: 6403301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403301
EAN / GTIN 7291075159066
Číslo výrobce 6403301
L-číslo L23940 353

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.12 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.11 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 23 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 12 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku