TIP 2P0.8-ISO IC908 Přesně broušené oboustranné plnoprofilové řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění metrických závitů ISO

Artiklové číslo: 6403291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403291
EAN / GTIN 7291075159790
Číslo výrobce 6403291
L-číslo L23940 1389

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.12 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů