TIP 2P20-UN IC908 Přesně broušené, oboustranné řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění amerických závitů s plným profilem UN (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 6403285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403285
EAN / GTIN 7291075159240
Číslo výrobce 6403285
L-číslo L23940 1378

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku