PICCO R 015.3015-20 IC228 Břitové destičky pro hluboké axiální drážkování

Artiklové číslo: 6403071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6403071
    EAN / GTIN 7291075232936
    Číslo výrobce 6403071
    L-číslo L24030 197

    Popis

    Popis:

    Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 35 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 8 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.05 mm/rev
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.02 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 35 mm
    • Minimální presah (OHN) 20 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku