UMGR 4.0-0.0 IC508 Mini destičky pro vnitřní soustružení

Artiklové číslo: 6403067
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403067
EAN / GTIN 7291075152166
Číslo výrobce 6403067
L-číslo L23940 1132

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 1,63 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.63 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku