UMGR 4.0-A55 IC508 Mini závitové břitové destičky pro řezání závitů s 60° profily, minimální průměr otvoru 5,2 mm.

Artiklové číslo: 6403065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6403065
EAN / GTIN 7291075198690
Číslo výrobce 6403065
L-číslo L23940 1106

Popis

Popis:

Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.4 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 40 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 24 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku