GFQR 12-2.50-0.20 IC528 Výměnné břitové destičky se šroubovým upínáním pro vyvrtávací tyče z plného karbidu s IK.

Artiklové číslo: 6403054
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403054
EAN / GTIN 7291075122718
Číslo výrobce 6403054
L-číslo L23940 1088

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 9 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 19 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 13 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 9 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku