PICCO R 610.1508-10 IC228 Mini destičky z tvrdokovu pro axiální drážkování

Artiklové číslo: 6402763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402763
EAN / GTIN 7291075109665
Číslo výrobce 6402763
L-číslo L24030 133

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 26 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.2 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Minimální presah (OHN) 11 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku