GIPA 8-35V-3.0 IC20 Řezné destičky ve tvaru V pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 6402739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6402739
    EAN / GTIN 7291075106107
    Číslo výrobce 6402739
    L-číslo L23940 855

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 8 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku