GPV 4-3.56-1 IC428 Přesné břitové destičky pro drážky ″Poly-V″

Artiklové číslo: 6402700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6402700
    EAN / GTIN 7291075109160
    Číslo výrobce 6402700
    L-číslo L23940 810

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,42 mm, šířka řezu (CW) 4,03 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.45 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.42 mm
    • Šírka rezu (CW) 4.03 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
    • Pocet zubu 1
    • Stoupání závitu (TP) 3.56 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku