GIQR 11-WT-0.05 IC528 Řezné destičky s dělicím profilem pro vnitřní obrábění závitů Whitworth, minimální průměr otvoru 8 mm

Artiklové číslo: 6402648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6402648
EAN / GTIN 7291075198720
Číslo výrobce 6402648
L-číslo L23940 714

Popis

Popis:

Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.68 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 50 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 11 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku