GITM 3.00K-1.50 IB50 Břitové destičky s CBN špičkami (plný poloměr) pro drážkování a zapichování při soustružení kalených materiálů obrobků

Artiklové číslo: 6402563
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402563
EAN / GTIN 7291075238686
Číslo výrobce 6402563
L-číslo L23940 592

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku