Rázový otrevřený klíč 130 mm

Artiklové číslo: 6402470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402470
EAN / GTIN 4010886640241
Číslo výrobce 6402470
L-číslo L60160 3793

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 133
Do délky 500 mm z chromvanadiové oceli 31CrV3, od délky 525 mm z materiálu C35
Pro obzvláště těžké sestavy
Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry do SW 250 mm
* není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 275,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 55 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 130
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku