PICCO L 050.3-10 IC228 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Artiklové číslo: 6402304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402304
EAN / GTIN 7291075085273
Číslo výrobce 6402304
L-číslo L24030 3

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 2,6 mm, funkční délka (LF) 24 mm, dělicí délka Dmin 2,8 mm, efektivní délka (LU) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 24 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku