GIM 4-4LA IC354 Jednostranné břitové destičky se zesíleným středem břitu pro drážkování a upichování při náročných upínacích operacích.

Artiklové číslo: 6402269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402269
EAN / GTIN 7291075280821
Číslo výrobce 6402269
L-číslo L24100 284

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů