GIM 3.2-4RA IC354 Jednostranné břitové destičky se zesíleným středem břitu pro drážkování a upichování při náročných upínacích operacích.

Artiklové číslo: 6402266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6402266
    EAN / GTIN 7291075280807
    Číslo výrobce 6402266
    L-číslo L24100 287

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,22 mm, šířka řezu (CW) 3,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3.2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku