GTGA 16EL/IR 140 IC508 Přesné řezné destičky se třemi břity pro malé hloubky obrábění

Artiklové číslo: 6402203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402203
EAN / GTIN 7291075030884
Číslo výrobce 6402203
L-číslo L23940 1578

Popis

Popis:

Upichovací/soustružnické destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, průměr mezikruží (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.48 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku