GTGA 16ER/IL 120 IC508 Přesné řezné destičky se třemi břity pro malé hloubky obrábění

Artiklové číslo: 6402187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402187
EAN / GTIN 7291075030839
Číslo výrobce 6402187
L-číslo L23940 1560

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,6 mm, šířka řezu (CW) 1,2 mm, průměr inkruhového průřezu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.48 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku