GIPA 4.00-2.00 IC20 Oboustranně leštěné přesné břitové destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 6402034
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6402034
    EAN / GTIN 7291075230253
    Číslo výrobce 6402034
    L-číslo L23940 1468

    Popis

    Popis:

    Frézovací destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku