Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Artiklové číslo: 6402
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
Rozteč S 26 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402
EAN / GTIN 4000896027453
Číslo výrobce 6402
L-číslo L60140 677

Popis

Popis:

  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 58.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
  • Počet zubů: 72 (Úhel ovládání 5°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 26 mm
  • Tloušťka hlavy a: 14.5 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 22.7 mm
  • Šířka hlavy b: 34.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku