Náhradní sada, ráčnové kolo

Artiklové číslo: 6401/7
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6401/7
EAN / GTIN 4000896111169
Číslo výrobce 6401/7
L-číslo L60140 762

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny 6,3 = 14″ vnější čtyřhran, obsah sady:
    kolečko ráčny ∙ fixační prvek ∙ ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro momentové klíče HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-1CT ∙ 6109-2CT ∙ 6401-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku