GIDA 80-40-D ID5 Oboustranně leštěné přesné břitové destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 6401921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6401921
    EAN / GTIN 7291075023916
    Číslo výrobce 6401921
    L-číslo L23940 1381

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku