GDMY 840 IC20 Spékané oboustranné břitové destičky s plným poloměrem pro drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6401882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6401882
EAN / GTIN 7291075238815
Číslo výrobce 6401882
L-číslo L24100 33

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku