GIFG 8.00E-0.80 IC635 Břitové destičky pro hluboké axiální zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 6401850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6401850
EAN / GTIN 7291075024715
Číslo výrobce 6401850
L-číslo L23940 1308

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku