GIM 3J-4LA IC20 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Artiklové číslo: 6401833
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6401833
EAN / GTIN 7291075280272
Číslo výrobce 6401833
L-číslo L24100 195

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,22 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku