GIM 2.2JS-15RA IC54 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Artiklové číslo: 6401824
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6401824
    EAN / GTIN 7291075280241
    Číslo výrobce 6401824
    L-číslo L24100 196

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku