GIFI 4.00E-0.40 IC20 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení hloubky

Artiklové číslo: 6401809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6401809
EAN / GTIN 7291075024791
Číslo výrobce 6401809
L-číslo L23940 1251

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku