Kleště na přetahování zásuvek

Artiklové číslo: 640171
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Číslo výrobce 640171
L-číslo L60130 1608

Popis

Popis:

  • Zadržovací systém integrovaný do břitů: drát po řezání nepadá dolů, čímž se pracovní oblast udržuje bez nečistot
  • Po aktivaci lampou nebo ultrafialovým neonovým světlem začne nástroj svítit a je snadno rozpoznatelný. Detekovatelný až na 3 metry v černém nebo tmavém prostředí
  • Řezné hrany určené pro řezání všech typů drátů: drátů, měkkých drátů, moderních materiálů (Fe drát max. 200 kg/mm²)
  • Velký převod páky a odsazená osa pro minimální námahu při řezání
  • Chrom-molybden-vanadová ocel pro dlouhou životnost (vysoká tvrdost řezných hran: 61/63 HRc)
  • Ergonomické kryty z materiálu velmi odolného proti chemikáliím
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina
  • Design: chromovaný

Charakteristika:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Drátky [mm]: 10-28
  • [g]: 149

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku