Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Artiklové číslo: 6401-1S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
  • Upínací 4hran: 1/4
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozteč S 19,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Přepínatelná ráčna ano
Ráčna s vyhazovačem ano
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6401-1S
EAN / GTIN 4000896027446
Číslo výrobce 6401-1S
L-číslo L60140 1012

Popis

Popis:

  • Rychle uvolnitelné bezpečnostní zajištění
  • 6401-1S 20 zubů ∙ úhel ovládání 20°
    6402-1S 30 zubů ∙ úhel ovládání 12°
    6403-1S 32 zubů ∙ úhel ovládání 11,25°
    6404-1S 32 zubů ∙ úhel ovládání 11,25°
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 46.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 9.9 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 12.2 mm
  • Šířka hlavy b: 21.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku