3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 65 mm

Artiklové číslo: 6400M 65mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6400M 65mm
EAN / GTIN 4991644140527
Číslo výrobce 6400M 65mm
L-číslo L60050 253

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 63 mm
D1: 86 mm
Délka: 42 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 65 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku