3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 40 mm

Artiklové číslo: 6400M 40mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6400M 40mm
    EAN / GTIN 4991644140275
    Číslo výrobce 6400M 40mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 62 mm
    Rozměr D2: 45 mm
    D1: 54,5 mm
    Délka: 27 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 40 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku